絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(2)
- M5(126)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(18)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- チタン(6)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(15)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(71)
- S45C(9)
- SWRM(3)
- インコネル(3)
- ハステロイ(2)
- 黄銅(真鍮)(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(44)
- 0.5(124)
- 0.6(38)
- 0.7(36山)(127)
- 1(232)
- 1.25(286)
- 1.41(18山)(37)
- 1.5(346)
- 1.58(16山)(66)
- 1.75(196)
- 2(263)
- 2.11(12山)(51)
- 2.3(11山)(41)
- 2.5(184)
- 3(139)
- 3.5(82)
- 4(46)
- 4.5(36)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(7)
- クローム(6)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(1)
- パーカー(3)
- ユニクロ(11)
- 亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(41)
二面幅(mm)
- 4(1)
- 8(119)
- 9(1)
- 9.2(3)
4・8・9・9.2
厚さ(mm)
- 0(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.6(3)
- 4(99)
- 4.0(4)
- 4.6(3)
- 6.3(3)
- 8(1)
0・2.5・3・3.6・4・4.0・4.6・6.3・8
規格
- 1種(87)
1種
ブランド
- OHSATO(大里)(7)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- TRUSCO(25)
- アローズ(1)
- エスコ(2)
- ケミカルスクリュー(6)
- コノエ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ボサード(1)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(15)
- 冨士精密(3)
- 大阪魂(66)
- 池田金属工業(2)
OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・アローズ・エスコ・ケミカルスクリュー・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・丸エム製作所・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(126)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥259税込¥2851袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥759税込¥8351パック(320個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(3000個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(100個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂(24件のレビュー)¥639税込¥7031パック(320個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/クロメート規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥419税込¥4611パック(10個)当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥639税込¥7031パック(103個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(320個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥69税込¥761袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89税込¥981袋(10個)当日出荷から翌々日出荷片面取りのステンレス製六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥156税込¥1721パック(10個)当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ナイロンナット ステンレス
TRUSCO¥819税込¥9011パック(40個)当日出荷から翌々日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(103個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(50個)当日出荷から翌々日出荷鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(80個)当日出荷仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89税込¥981パック(4個)当日出荷から翌々日出荷片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(7個)当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥150税込¥1651パック(16個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ
TRUSCO¥589税込¥6481パック(80個)当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T







































![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)