絞り込み
ねじの呼び
- M27
- M3(133)
- M4(154)
- M5(155)
- M6(183)
- M8(244)
- M10(294)
- M12(312)
- M14(187)
- M16(246)
- M18(135)
- M20(229)
- M22(113)
- M24(141)
- M30(107)
- M33(53)
- M36(66)
- M42(48)
- W3/8(59)
- W1/2(54)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- 鉄すべて(47)
- S45C(23)
- SCM435(1)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(9)
- クローム(3)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(4)
- パーカー(2)
- ユニクロ(8)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(13)
- 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(9)
- 2(8)
- 3(45)
ねじ山種類
- メートル並目(34)
- メートル細目(16)
二面幅(mm)
- 36(1)
- 41(54)
36・41
厚さ(mm)
- 22(43)
- 27(12)
22・27
規格
- 1種(58)
1種
ブランド
- 大阪魂(61)
- エスコ(2)
- 池田金属工業(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・エスコ・池田金属工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(154)
M5(155)
M6(183)
M8(244)
M10(294)
M12(312)
M14(187)
M16(246)
M20(229)
M24(141)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥389税込¥4281袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥669税込¥7361袋(1個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579~税込¥637~1パックほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥14,980税込¥16,4781箱(45個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796559-210511-02.jpg)









 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796595-260420-02.jpg)