絞り込み
ねじの呼び
- M36
- M3(133)
- M4(154)
- M5(155)
- M6(183)
- M8(244)
- M10(294)
- M12(312)
- M14(187)
- M16(246)
- M18(135)
- M20(229)
- M22(113)
- M24(141)
- M27(66)
- M30(107)
- M33(53)
- M42(48)
- W3/8(59)
- W1/2(54)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(48)
- S45C(18)
- SCM435(1)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(10)
- クローム(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(3)
- パーカー(2)
- ユニクロ(8)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(13)
- 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(7)
- 2(7)
- 3(10)
- 4(40)
- その他(1)
ねじ山種類
- メートル並目(31)
- メートル細目(17)
二面幅(mm)
- 55(61)
55
厚さ(mm)
- 29(55)
- 36(4)
29・36
規格
- 1種(63)
1種
ブランド
- 大阪魂(64)
- 池田金属工業(2)
大阪魂・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(154)
M5(155)
M6(183)
M8(244)
M10(294)
M12(312)
M14(187)
M16(246)
M20(229)
M24(141)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(2個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(1個)当日出荷材質S45C表面処理ユニクロ熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥1,498税込¥1,6481袋(1個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥14,980税込¥16,4781箱(20個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
六角ナット(1種)(細目)(鉄/3価ホワイト)
大阪魂¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ねじの呼びM36材質鉄ねじピッチ3寸法m(mm)29厚さ(mm)29規格1種寸法S(mm)55表面処理3価ホワイト二面幅S(mm)55ねじ山種類メートル細目