絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(21)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(19)
- 0.75(2)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(17)
- 1(22)
- 1.05(24山)(2)
- 1.25(19)
- 1.27(20山)(2)
- 1.5(21)
- 1.58(16山)(3)
- 1.75(21)
- 2(11)
- 2.5(12)
- 3(8)
- 3.5(7)
- 4(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・6価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒染め
二面幅(mm)
4・5・5.5・7・8・10・13・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・55・100・105・二面幅(mm)をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
BUMAX・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・エスコ・スーパーツール・八幡ねじ・大阪魂・富士製作所・廣杉計器・由良産商
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1袋(20個)ほか当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(60個)翌日出荷入数:60個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4ピッチ0.8規格1種六角対辺(mm)8ねじの呼びM5全質量(g)62ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1パック(100個)ほか翌々日出荷入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(50個)翌々日出荷入数:50個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5ピッチ1規格1種六角対辺(mm)10ねじの呼びM6全質量(g)113ねじ山種類並目
六角ナット(超高強度・超高張力)
エスコ¥240税込¥2641袋(2個)翌日出荷入数:2個。SCM435焼入の超強度仕様。材質鉄厚さ(mm)10±0.8ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19硬度HRC28~32ねじの呼びM12強度区分10T相当ねじ山種類並目
六角ナット 二種 三価クロメート
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(20個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(20個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地
六角ナット 3種 (ステンレス製)
エスコ¥130税込¥1431袋(2個)翌々日出荷入数:2個。3種。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)3.6ピッチ1規格3種六角対辺(mm)10ねじの呼びM6ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ユニクロメッキ)
エスコ¥860税込¥9461パック(30個)翌々日出荷入数:30個。1種。並目ねじ。材質鉄厚さ(mm)10ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19表面処理ユニクロメッキねじの呼びM12ねじ山種類並目
六角ナット (ユニクロメッキ)
エスコ¥460税込¥5061パック(20個)翌々日出荷入数:20個。並目ねじ。材質鉄 (ユニクロメッキ)サイズW3/8”×1.6六角対辺(mm)17山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット並目
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(12個)翌々日出荷入数:12個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)8ピッチ1.5規格1種六角対辺(mm)17ねじの呼びM10全質量(g)127ねじ山種類並目
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(10個)翌々日出荷入数:10個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19ねじの呼びM12全質量(g)155ねじ山種類並目
六角ナット 二種 六価クロメート
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(12個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット(2種・スチール)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1パック(560個)ほか当日出荷から9日以内出荷両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット
由良産商¥1,598~税込¥1,758~1個ほか4日以内出荷ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥29,980~税込¥32,978~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応