絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(13)
- 0.7(36山)(13)
- 0.8(11)
- 1(14)
- 1.25(11)
- 1.5(13)
- 1.75(13)
- 2(9)
- 2.5(9)
- 3(7)
- 3.5(6)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
規格
厚さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・6価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒染め
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・55・100・105・110・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
BUMAX・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・スーパーツール・八幡ねじ・大阪魂・富士製作所・廣杉計器・由良産商
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1袋(20個)ほか当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
六角ナット 二種 三価クロメート
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(20個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(6個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地
六角ナット 二種 六価クロメート
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(6個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット(2種・スチール)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1パック(560個)ほか当日出荷から9日以内出荷両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット
由良産商¥1,598~税込¥1,758~1個ほか4日以内出荷ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥29,980~税込¥32,978~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥18,830~税込¥20,713~1ケース(300本)ほか5日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥18,670~税込¥20,537~1ケース(30000本)ほか5日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
六角ナット 2種(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥104,930~税込¥115,423~1ケース(15000本)ほか5日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥21,310~税込¥23,441~1ケース(500本)ほか5日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(20個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(16個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
Uナット(2種・スチール)
TRUSCO¥5,098~税込¥5,608~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応