絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- M2(7)
- M3(10)
- M4(10)
- M5(12)
- M6(17)
- M8(12)
- M10(15)
- M12(20)
- M14(7)
- M16(8)
- M18(5)
- M20(8)
- M24(7)
- M27(3)
- M30(5)
- M36(4)
- M42(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304N2(1)
- 鉄すべて(5)
- S45C(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5(5)
- その他(1)
規格
- 1種(1)
- 2種(2)
- 3種(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(1)
二面幅(mm)
- 32(5)
32
厚さ(mm)
- 18(2)
- 26(1)
18・26
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
ブランド
- エスコ(2)
- 富士製作所(2)
- スーパーツール(1)
- 由良産商(1)
エスコ・富士製作所・スーパーツール・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(10)
M4(10)
M5(12)
M6(17)
M8(12)
M10(15)
M12(20)
M16(8)
M20(8)
M24(7)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥22,980税込¥25,2781箱(30個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥39,980税込¥43,9781箱(30個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(超高強度・超高張力)
エスコ¥285税込¥3141袋翌日出荷SCM435焼入の超強度仕様。材質鉄厚さ(mm)18±0.9ピッチ2.5規格1種六角対辺(mm)32硬度HRC28~32ねじの呼びM22強度区分10T相当ねじ山種類並目
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット
由良産商¥1,798~税込¥1,978~1個ほか4日以内出荷ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。材質SUS304N2ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上表面処理無しJIS規格JIS B1181