絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- M2(7)
- M3(10)
- M4(10)
- M5(12)
- M8(12)
- M10(15)
- M12(20)
- M14(7)
- M16(8)
- M18(5)
- M20(8)
- M22(6)
- M24(7)
- M27(3)
- M30(5)
- M36(4)
- M42(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUS316L(2)
- 鉄(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 1(15)
規格
- 1種(5)
- 2種(1)
- 3種(2)
表面処理
- ユニクロ(2)
二面幅(mm)
- 9.78(2)
- 10(16)
9.78・10
厚さ(mm)
- 3.6(2)
- 4.9(2)
- 5(4)
- 5.2(2)
3.6・4.9・5・5.2
ねじ山種類
- メートル並目(7)
- メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
ブランド
- エスコ(7)
- 八幡ねじ(4)
- TRUSCO(2)
- BUMAX(2)
- 大阪魂(2)
エスコ・八幡ねじ・TRUSCO・BUMAX・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(10)
M4(10)
M5(12)
M6
M8(12)
M10(15)
M12(20)
M16(8)
M20(8)
M24(7)
ねじの呼びをもっと見る

六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(50個)翌々日出荷入数:50個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5ピッチ1規格1種六角対辺(mm)10ねじの呼びM6全質量(g)113ねじ山種類並目
六角ナット 3種 (ステンレス製)
エスコ¥130税込¥1431袋(2個)翌々日出荷入数:2個。3種。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)3.6ピッチ1規格3種六角対辺(mm)10ねじの呼びM6ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161パック(100個)翌々日出荷入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット(2種・スチール)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(400個)当日出荷から翌々日出荷両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥26,790税込¥29,4691ケース(15000本)4日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥30,630税込¥33,6931ケース(15000本)4日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
六角ナット 2種(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥104,930税込¥115,4231ケース(15000本)4日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥34,160税込¥37,5761ケース(15000本)4日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(2種・スチール)
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481パック(320個)当日出荷から9日以内出荷フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応