絞り込み
ねじの呼び
- M12(77)
- M14(13)
- W7/16(1)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(10)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- チタン(3)
- 鉄すべて(72)
- S45C(10)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(15)
- 1.5(14)
- 1.75(34)
- 1.81(14山)(21)
- 2(11)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(9)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(12)
- クローム(5)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(6)
- ノンクローム(1)
- パーカー(5)
- ユニクロ(9)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(25)
- メートル細目(28)
二面幅(mm)
- 19
- 4.5(14)
- 5(16)
- 5.5(39)
- 7(36)
- 8(43)
- 10(67)
- 13(72)
- 17(104)
- 22(60)
- 24(76)
- 27(43)
- 30(80)
- 32(66)
- 36(64)
- 41(31)
- 46(49)
- 50(21)
- 55(23)
- 60(17)
- 二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 7(68)
- 8(13)
7・8
規格
- 3種(85)
3種
ブランド
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(9)
- 大阪魂(84)
TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(77)
M14(13)
W7/16(1)

六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥489税込¥5381パック(10個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄(または標準)規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(33個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ブラックねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 その他細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)7ねじピッチ1.5ねじの呼び寸法M12規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理ユニクロ寸法m(mm)7二面幅S(mm)19ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 三種 三価クロメート
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 三種 六価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥145税込¥1601パック(6個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 三種
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(6個)当日出荷から3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691セット(2個×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷一般的なナットより厚みが薄いタイプです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット3種入数(個)2