絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M2.3(18)
- M2.6(17)
- M3(49)
- M4(46)
- M5(51)
- M8(107)
- M10(109)
- M12(118)
- M14(81)
- M16(92)
- M18(56)
- M20(88)
- M22(63)
- M24(80)
- M27(33)
- M30(54)
- M33(19)
- M36(34)
- M39(20)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(9)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- チタン(3)
- 鉄すべて(59)
- S45C(10)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(11)
- 1(70)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(8)
- クローム(7)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(1)
- パーカー(3)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(26)
- メートル細目(11)
二面幅(mm)
- 8(1)
- 10(65)
8・10
厚さ(mm)
- 3.6(54)
3.6
規格
- 3種(71)
3種
ブランド
- 大阪魂(67)
- TRUSCO(8)
- 八幡ねじ(4)
- コノエ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6
M8(107)
M10(109)
M12(118)
M14(81)
M16(92)
M18(56)
M20(88)
M22(63)
M24(80)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(75個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥489税込¥5381パック(35個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(180個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥479税込¥5271パック(25個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目規格3種ねじの種類ナット
六角ナット 3種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル並目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(65個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質鉄仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ナット3種強度区分4T
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(180個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥409税込¥4501パック(34個)当日出荷ねじの呼び寸法M6材質鉄ねじピッチ1.0規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691セット(2個×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷一般的なナットより厚みが薄いタイプです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット3種入数(個)2
六角ナット3種 三価白 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(180個)3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥40,500税込¥44,5501ケース(20000本)4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥39,790税込¥43,7691ケース(20000本)4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥57,300税込¥63,0301ケース(20000本)4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥37,600税込¥41,3601ケース(20000本)4日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281缶(540個)3日以内出荷両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応