絞り込み
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール・牛革・綿
ゲージ数
7・10・13・15・18
全長(cm)
19.6~24.8・20・20.4・20.5・20.6・21・21.5・22・22.5・23・23.5・23.8・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・アトム・おたふく手袋・赤尾・アンセル・TOWA(東和コーポレーション)・ハネウェル・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・ホーケン・吉野・マックス[手袋]・eureka(エウレカ)・アズワン・大中産業・TGK(東京硝子器械)・富士グローブ・KLASS(クラス/旧:極東産機)・COVER WORK(カバーワーク)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ

    耐切創手袋 すべり止め付 薄手

    モノタロウ(40件のレビュー)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
    用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
  • 耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 KV660

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
    用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-550

    アンセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
    用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • THORGLOVE グラインダー 軍手 THORGLOVE

    THORGLOVE グラインダー 軍手

    THORGLOVE
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。
    コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
  • ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ

    赤尾
    899税込989
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)塩ビ
  • エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft eureka(エウレカ)

    エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft

    eureka(エウレカ)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1双
    当日出荷
    【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
    用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
  • HG 13G SD すべり止め シリコン アトム

    HG 13G SD すべり止め シリコン

    アトム
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
    厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • HG 13G SD GLOVE アトム

    HG 13G SD GLOVE

    アトム
    869税込956
    1双
    当日出荷
    低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
    用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R SHOWA(ショーワグローブ)

    アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)
    739税込813
    1双
    当日出荷
    耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
    厚さ(mm)2材質(すべり止め)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,698税込1,868
    1双ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
    用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
  • アラミドすべり止め手袋 TRUSCO

    アラミドすべり止め手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
    用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
  • エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme eureka(エウレカ)

    エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme

    eureka(エウレカ)
    7,298税込8,028
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    【耐針性】ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5 ・原手:レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
    用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
  • 13G ケブラーSD すべり止めPVC アトム

    13G ケブラーSD すべり止めPVC

    アトム
    899税込989
    1双
    当日出荷から21日以内出荷
    低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
    材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P 赤尾

    ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P

    赤尾
    739税込813
    1双
    欠品中
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)塩ビ
  • 耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き おたふく手袋

    耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
  • アズピュア耐切創手袋 掌コート有 アズピュア(アズワン)

    アズピュア耐切創手袋 掌コート有

    アズピュア(アズワン)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    機能耐切創コーティング掌コート
  • 耐切創性手袋マイティーフォースNEO 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    耐切創性手袋マイティーフォースNEO

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
    用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
  • 指ガード KLASS(クラス/旧:極東産機)

    指ガード

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。 指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
    タイプ3本指タイプ、左右兼用
  • 耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き おたふく手袋

    耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
  • ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ

    赤尾(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)シリコン
  • ケブラー手袋 赤尾

    ケブラー手袋

    赤尾
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
    用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
  • 耐切創手袋 7G スベリ止め付き おたふく手袋

    耐切創手袋 7G スベリ止め付き

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
  • 安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋]

    安全作業用手袋 マックメイトKV

    マックス[手袋]
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。 手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。
    TGK品番859-87-18-07
  • HG 13G SD PUコート アトム

    HG 13G SD PUコート

    アトム
    1,190税込1,309
    1双
    翌々日出荷
    材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • HG ニューウェーブKV アトム

    HG ニューウェーブKV

    アトム
    1,598税込1,758
    1双
    翌々日出荷
    作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
    用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.2質量(g)54材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果フィット性
  • 耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋

    耐切創手袋 10G スベリ止め付き

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
  • [L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ

    [L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷
    滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
    エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
  • 13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム

    13G ケブラーSD 指先ニトリルコート

    アトム
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から33日以内出荷
    低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
    材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • アラミドシリコンすべり止め付き手袋 丸和ケミカル

    アラミドシリコンすべり止め付き手袋

    丸和ケミカル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。
    用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業仕様【すべり止め】あり厚さ(mm)3.0滑り止め効果あり
  • 突き刺し切創防止手袋 カミキ

    突き刺し切創防止手袋

    カミキ
    9,998税込10,998
    1双
    当日出荷
    防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。 掌5本鎖入り。
    用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業トラスコ品番328-3666厚さ(mm)4.5質量(g)236アズワン品番1-6826-01
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱 ZIZAI

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱

    ZIZAI
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
    材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
  • ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G アトム

    ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G

    アトム
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
    用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
  • 10G すべり止め アトム

    10G すべり止め

    アトム
    799税込879
    1双
    当日出荷
    スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
  • 薄手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    薄手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。
    厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
  • [L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス) エスコ

    [L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。 EN388規格 耐切創レベル5。
    エスコ品番EA354E-15B質量(g)107機能耐切創性、伸縮性耐切創性5
  • ケブラー軍手 滑り止め付 ホーケン

    ケブラー軍手 滑り止め付

    ホーケン
    11,980税込13,178
    1パック(10双)
    当日出荷
    耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
  • 耐突刺シ・耐針手袋 大中産業

    耐突刺シ・耐針手袋

    大中産業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ケブラー 15G SD ニトリルコート アトム

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

    アトム
    13,980税込15,378
    1セット(10双)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
    材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
  • 滑り止め付ケブラー手袋 エスコ

    滑り止め付ケブラー手袋

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷
    滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
    エスコ品番EA354KC

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止め付き アラミド