絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(37)
- M2.3(4)
- M2.5(15)
- M2.6(30)
- M3(125)
- M4(96)
- M5(43)
- M6(24)
- M8(18)
- M12(16)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 11(3)
- 12(2)
- 12.2(4)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(1)
- 25(2)
- 30(2)
内径(Φmm)
- 10(5)
- 10.2(1)
- 13(1)
材質
- 樹脂すべて(4)
- テフロン(PTFE)(3)
- 鉄(5)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 3(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- ドブメッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ドブメッキ・無電解ニッケル・黒染め
ブランド
- 大阪魂(5)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- TRUSCO(2)
- 昭和コーポレーション(2)
大阪魂・大陽ステンレススプリング・TRUSCO・昭和コーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.5(15)
M2.6(30)
M3(125)
M4(96)
M5(43)
M6(24)
M8(18)
M12(16)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350税込¥3851個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥180税込¥1981枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥9,298税込¥10,2281箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
ドブスペーサー(タイヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)翌々日出荷呼び径10寸法d(mm)10.2寸法t(mm)1外径(Φmm)12.2寸法D(mm)12.2表面処理ドブメッキ寸法l(mm)12ねじの呼びM10