絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(50)
- M2.3(4)
- M2.5(16)
- M2.6(34)
- M3(148)
- M4(104)
- M5(50)
- M6(28)
- M8(21)
- M10(13)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 12.5(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 28(2)
- 30(2)
内径(Φmm)
- 12(3)
- 13(2)
- 15(2)
材質
- その他(1)
- 樹脂すべて(6)
- テフロン(PTFE)(5)
- 鉄すべて(8)
- S45C(4)
厚さ(mm)
- 3(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(5)
3価クロメート・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(6)
- ナベヤ(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 廣杉計器(1)
大阪魂・ナベヤ・昭和コーポレーション・TRUSCO・イマオコーポレーション・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(50)
M2.5(16)
M2.6(34)
M3(148)
M4(104)
M5(50)
M6(28)
M8(21)
M12
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥190税込¥2091枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270税込¥2971枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応