絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(50)
- M2.3(4)
- M2.6(34)
- M3(148)
- M4(104)
- M5(50)
- M6(27)
- M8(21)
- M10(13)
- M12(17)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 4.15(2)
- 4.18(5)
- 4.19(1)
- 6.15(4)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(7)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ユニクロ(9)
- その他(1)
- ニッケル(1)
ブランド
- 大阪魂(13)
- タカチ電機工業(1)
- 廣杉計器(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(50)
M2.5
M2.6(34)
M3(148)
M4(104)
M5(50)
M6(27)
M8(21)
M12(17)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2.5表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニラウンドスペーサRSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼寸法L(mm)11寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)穴中心と板端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.5最小板厚(mm)1ねじ部長さ(mm)5
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応