絞り込み
ねじの呼び
  • M2.5
  • 2.75mm(1)
  • 3mm(1)
  • M2(42)
  • M2.3(3)
  • M2.6(26)
  • M3(131)
  • M4(93)
  • M5(45)
  • M6(25)
  • M8(19)
  • M10(10)
  • M12(10)
  • M16(8)
  • M20(7)
  • M22(5)
  • M24(5)
  • M30(3)
外径(Φmm)
  • 4.15(2)
  • 4.18(5)
  • 4.19(1)
  • 6.15(4)
材質
  • ステンレス(4)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(7)
  • 炭素鋼(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(9)
  • ニッケル(1)
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • タカチ電機工業(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(42)
M2.5
M2.6(26)
M3(131)
M4(93)
M5(45)
M6(25)
M8(19)
M10(10)
M12(10)
  • ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業

    ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • 3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂

    3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • 3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングスペーサ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • 3カーユニラウンドスペーサRSB 大阪魂

    3カーユニラウンドスペーサRSB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
    材質炭素鋼寸法L(mm)11寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)穴中心と板端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.5最小板厚(mm)1ねじ部長さ(mm)5
  • SUS セルスペーサー(ホソケイ DF 大阪魂

    SUS セルスペーサー(ホソケイ DF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • SUS セルスペーサー(ホソケイ DF 大阪魂

    SUS セルスペーサー(ホソケイ DF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
  • 3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS 大阪魂

    3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理三価ユニクロめっき
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(350個)
    当日出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応

『スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー