絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- 2-56(1)
- 2.6mm(1)
- 2.75mm(1)
- M1.7(2)
- M2(83)
- M2.3(4)
- M2.5(16)
- M3(236)
- M4(175)
- M5(65)
- M6(40)
- M8(22)
- M10(14)
- M12(18)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 2(1)
- 3.65(3)
- 4.15(2)
- 4.18(3)
- 4.19(3)
- 5(2)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6.15(4)
内径(Φmm)
- 2.65(1)
材質
- アルミ(10)
- ステンレスすべて(14)
- SUS303(2)
- SUS304(8)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(29)
- ABS(5)
- PBT(2)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- ジュラコン(R)(11)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(14)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(22)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(8)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- ニッケル(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・ニッケル
ブランド
- MAC8(マックエイト)(3)
- ケミス(1)
- 大阪魂(16)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- 廣杉計器(69)
MAC8(マックエイト)・ケミス・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(83)
M2.5(16)
M2.6
M3(236)
M4(175)
M5(65)
M6(40)
M8(22)
M10(14)
M12(18)
ねじの呼びをもっと見る

3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品
廣杉計器¥3,500~税込¥3,850~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)
廣杉計器¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
自動挿入機用、表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥779~税込¥857~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥2,398~税込¥2,638~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
3カ-ユニ セルスペーサーホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質快削鋼長さ(mm)12ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)4.19表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.6最小板厚(mm)1
3カ-ユニ クリンチングスペーサTBDF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質炭素鋼寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE
廣杉計器¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
ジュラコン(R) スペーサー(中空) / C RoHS2対応品
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)6仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-2600Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質ABSねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付)
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PPSスペーサー) BRP-2600WEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥6,398~税込¥7,038~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質PPSねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PPSスペーサー) BRP-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥6,398~税込¥7,038~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質PPSねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応