絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(50)
- M2.3(4)
- M2.5(16)
- M2.6(34)
- M3(147)
- M4(105)
- M5(50)
- M6(29)
- M8(21)
- M10(13)
- M12(17)
- M16(13)
- M20(9)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 24(3)
- 44(1)
内径(Φmm)
- 22(3)
- 25(1)
材質
- 樹脂すべて(6)
- テフロン(PTFE)(5)
厚さ(mm)
- 3(1)
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(5)
- 昭和コーポレーション(2)
大阪魂・昭和コーポレーション
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(50)
M2.5(16)
M2.6(34)
M3(147)
M4(105)
M5(50)
M6(29)
M8(21)
M12(17)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥770税込¥8471個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー
昭和コーポレーション¥360税込¥3961枚4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140