絞り込み
ねじの呼び
- 2.75mm(1)
- M2(19)
- M2.3(1)
- M2.5(13)
- M2.6(16)
- M3(77)
- M4(49)
- M5(15)
- M6(3)
- M8(4)
- M10(5)
- M12(6)
- M16(6)
- M20(6)
- M22(5)
- M24(5)
- M30(3)
外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 4(3)
- 4.15(2)
- 4.18(14)
- 4.19(3)
- 6(5)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.19(4)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(7)
- 10(3)
- 11(3)
- 14(3)
- 18(3)
- 22(3)
- 24(3)
- 26(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 24(3)
- 30.4(1)
- 36(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(51)
- SUS303(13)
- SUS304(26)
- SUS316(2)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(2)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- ジュラコン(R)(1)
- テフロン(PTFE)(5)
- ナイロン(2)
- ベーク(1)
- ポリアセタール(10)
- 鉄すべて(28)
- 炭素鋼(7)
- 黄銅(真鍮)(19)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(3)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(15)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂
- 廣杉計器(103)
- MAC8(マックエイト)(62)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- タカチ電機工業(7)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- カメダデンキ(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- 未来工業(2)
- シロクマ(2)
- ケミス(2)
- 名取製作所(2)
- 北川工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(19)
M2.5(13)
M2.6(16)
M3(77)
M4(49)
M5(15)
M12(6)
M16(6)
M20(6)
M24(5)

3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ラウンドスペーサ(スルRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質高力アルミ寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2ねじの呼びM3
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1