絞り込み
ねじの呼び
- 2.75mm(1)
- M2(22)
- M2.3(1)
- M2.5(13)
- M2.6(17)
- M3(87)
- M4(57)
- M5(23)
- M6(6)
- M8(7)
- M10(5)
- M12(6)
- M16(6)
- M20(6)
- M22(5)
- M24(5)
- M30(3)
- その他(6)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 24(3)
- 30.4(1)
- 36(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 4(4)
- 4.18(14)
- 4.19(3)
- 6(8)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.19(4)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(9)
- 10(6)
- 11(3)
- 12(2)
- 14(3)
- 18(3)
- 22(3)
- 24(3)
- 26(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(55)
- SUS303(14)
- SUS304(27)
- SUS316(2)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(27)
- ABS(2)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- ジュラコン(R)(1)
- テフロン(PTFE)(5)
- ナイロン(3)
- ベーク(1)
- ポリアセタール(10)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(45)
- 炭素鋼(7)
- 黄銅(真鍮)(23)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(4)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(19)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(18)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂
- 廣杉計器(212)
- MAC8(マックエイト)(99)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- TRUSCO(14)
- MYG(13)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(9)
- タカチ電機工業(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る

3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ECO-BS 六角スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4個)当日出荷材質黄銅長さ(mm)5ねじピッチ0.5呼びM3表面処理ニッケル
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ラウンドスペーサ(スルRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質高力アルミ寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2ねじの呼びM3
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1