絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(4)
  • M14(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂(2)
  • 鉄(6)
適合材
  • コンクリート(8)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 木材(1)
  • 石材(2)
長さ(mm)
  • 95
  • 25(196)
  • 30(145)
  • 32(94)
  • 35(143)
  • 38(59)
  • 40(174)
  • 45(148)
  • 50(243)
  • 60(231)
  • 65(72)
  • 70(166)
  • 75(53)
  • 80(165)
  • 90(128)
  • 100(160)
  • 120(111)
  • 130(47)
  • 150(95)
  • 160(56)
  • 200(47)
  • 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 10.8(1)
  • 13(1)
  • 15.5(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
5.3・8・10・12・14・19・20
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
40・60・65・85・95・105
ねじ長さ(mm)
  • 23(3)
  • 53(1)
  • 58(1)
  • 70(1)
  • 95(3)
23・53・58・70・95
表面処理
  • クロメート(1)
  • パシペート(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(1)
クロメート・パシペート・亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • サンコーテクノ(3)
  • フィッシャージャパン(5)
  • ユニカ(1)
  • 大阪魂(1)
  • 旭化成(2)
BOSCH(ボッシュ)・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・旭化成
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    ¥8,345税込¥9,180
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
  • SDSアンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSアンカー打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
    用途アンカー打ち込み作業3/8分用。仕様3/8分用トラスコ品番733-6047全長(mm)95
  • イーグルアンカー(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    イーグルアンカー(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25個)
    4日以内出荷
  • コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質スチール表面処理亜鉛メッキ包装形態箱入り適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS2 10x95 10/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 10x95 10/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)95下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)105適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10~40最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • SDSアンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSアンカー打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途アンカー打ち込み作業2.5分用。仕様2.5分用トラスコ品番733-6021全長(mm)95質量(g)55

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト