カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(1)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 95
- 25(127)
- 30(96)
- 32(66)
- 35(102)
- 38(41)
- 40(119)
- 45(119)
- 50(173)
- 60(180)
- 65(55)
- 70(127)
- 75(42)
- 80(134)
- 90(102)
- 100(129)
- 120(98)
- 130(42)
- 150(86)
- 160(47)
- 200(43)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 85(1)
- 95(1)
- 105(1)
外径(Φmm)
- 10.8(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
- 17(1)
- 18(2)
適合材
- コンクリート(8)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- 木材(1)
- 石材(2)
コンクリート・ブロック・モルタル・木材・石材
ドリル径(Φmm)
- 5.3(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(1)
- 19(1)
- 20(1)
5.3・8・10・12・14・19・20
ねじ長さ(mm)
- 23(2)
- 53(1)
- 58(1)
- 70(1)
- 95(3)
23・53・58・70・95
表面処理
- クロメート(1)
- パシペート(1)
- 亜鉛メッキ(2)
クロメート・パシペート・亜鉛メッキ
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- サンコーテクノ(2)
- フィッシャージャパン(5)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(1)
- 旭化成(2)
BOSCH(ボッシュ)・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・旭化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910230-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥11,980~税込¥13,178~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
SDSアンカー打ち込み棒
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。用途アンカー打ち込み作業3/8分用。仕様3/8分用トラスコ品番733-6047全長(mm)95![コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06811757-261026-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥53,980税込¥59,3781セット(50本)5日以内出荷コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質スチール表面処理亜鉛メッキ包装形態箱入り適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
FBS2 10x95 10/- SK A4
フィッシャージャパン¥82,980税込¥91,2781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)95下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)105適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10~40最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
イーグルアンカーEGタイプ
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910230-230510-02.jpg)




![コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06811757-261026-02.jpg)