絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: アンカーボルト

2,075件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    2,849税込3,134
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • ユニクロ プロテック(クロ 大阪魂

    ユニクロ プロテック(クロ

    大阪魂
    2,325税込2,558
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ラバー色:黒 メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
  • カベロック 大阪魂

    カベロック

    大阪魂
    4,465税込4,912
    1個
    翌々日出荷
  • SUS410 ビスコン+)ナベ 大阪魂

    SUS410 ビスコン+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    4日以内出荷
    寸法H(mm)3.2寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロ

    シルバー ビスコン(+)ノンヘッド

    ヤマヒロ
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
    寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • SG SUS430 JPFアリンコ(サラ 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • シルバー ノープラグサラ 大阪魂

    シルバー ノープラグサラ

    大阪魂
    1,249税込1,374
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • カベピタ30 大阪魂

    カベピタ30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法L(mm)30寸法d(mm)15使用ビス径(mm)下穴ビスねじ径:7使用ビス(mm)下穴ビス全長:34.5
  • SUSXM7 アリンコ(トラス 大阪魂

    SUSXM7 アリンコ(トラス

    大阪魂
    3,052税込3,357
    1個
    4日以内出荷
    呼び径d5寸法dk(mm)10.6
  • SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    4日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • 3カ-W ダイナボルト 大阪魂

    3カ-W ダイナボルト

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
  • シルバー ノープラグナベ 大阪魂

    シルバー ノープラグナベ

    大阪魂
    1,429税込1,572
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • シルバー ビスコン(+)ナベ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(30個)ほか
    4日以内出荷
    寸法S(mm)全ねじ
  • SUSXM7 ヒットビス(ナベ 大阪魂

    SUSXM7 ヒットビス(ナベ

    大阪魂
    3,563税込3,919
    1個
    翌々日出荷
    材質SUSXM-7頭部径(Φmm)11.5
  • SUSXM7 ヒットビス(サラ 大阪魂

    SUSXM7 ヒットビス(サラ

    大阪魂
    3,563税込3,919
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUSXM-7頭部径(Φmm)10
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック

    大阪魂
    2,654税込2,919
    1個
    4日以内出荷
  • シルバー ビスピタ サラ 大阪魂

    シルバー ビスピタ サラ

    大阪魂
    1,260税込1,386
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック

    大阪魂
    2,654税込2,919
    1個
    4日以内出荷
  • ルーフボルト サカタ製作所

    ルーフボルト

    サカタ製作所
    9,898税込10,888
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    用途折版屋根をタイトフレームなどに固定するために使用します
  • 5点セット サカタ製作所

    5点セット

    サカタ製作所
    7,498税込8,248
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • 4点セット サカタ製作所

    4点セット

    サカタ製作所
    6,298税込6,928
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST(トラスト)[厨房用品]

    アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー”

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    839,800税込923,780
    1セット
    4日以内出荷
    機能性と効率を両立した省力化検査機器です。釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。最大10kNまで測定可能です。
    トラスコ品番260-7527セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ全長(mm)965測定精度±4%RO最大荷重(kN)10
  • 無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ 日本デコラックス

    無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ

    日本デコラックス
    44,980税込49,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります。攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます。
    用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に。付属品ML480専用ノズルトラスコ品番369-9931セット内容無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本材質セメント全長(mm)345容量(mL)480容量(cm3)480
  • 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) 日本デコラックス

    接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型)

    日本デコラックス
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
    用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
  • ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    19,980税込21,978
    1箱(500本)
    9日以内出荷
    1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
    用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    13,980税込15,378
    1箱(15本)ほか
    3日以内出荷
    あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
    用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • ケミカルアンカー ELLタイプ 日本デコラックス

    ケミカルアンカー ELLタイプ

    日本デコラックス
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番127-8497全長(mm)180外径(mm)23
  • ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
  • コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里)

    コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1袋(14本)ほか
    翌々日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質仕上光沢めっき頭部平頭
  • ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用

    ユニカ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)トラスコ品番749-9680材質合金鋼全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP30

    Rapid(ラピッド)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業
    7,398税込8,138
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
    用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
  • ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,598税込6,158
    1シート(240本)
    当日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。付属品トラスタッピングネジ4×25トラスコ品番829-0722材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.7全長(mm)29.7下穴径(Φmm)下穴不要頭部径(Φmm)11.6適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ固定式あと施工アンカー エスコ

    ねじ固定式あと施工アンカー

    エスコ
    1,110税込1,221
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
    用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
  • トルク式アンカー HiKOKI(ハイコーキ)

    トルク式アンカー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,480税込26,928
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
    用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.8埋め込み深さ(mm)52

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト