絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: アンカーボルト

2,075件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスアリンコ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
    材質ステンレス
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    1,498税込1,648
    1箱(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    3,698税込4,068
    1パック(24本)
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
  • アンカーアイ 東海建商

    アンカーアイ

    東海建商
    3,198税込3,518
    1箱(1個)
    4日以内出荷
    強力磁石を採用し、手で支えずにアンカーボルトが固定できる。基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。
    用途アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。
  • 無機系カートリッジシステム mLタイプ mLGガン 日本デコラックス

    無機系カートリッジシステム mLタイプ mLGガン

    日本デコラックス
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    軽量で使いやすい手動ガンです。 トリガーを外すと吐出が止まります。
    仕様●全長(mm):465●ML480専用ガン●原産国:日本●コード番号:369-9933アズワン品番67-5620-37
  • テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(350本)
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
  • テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
  • テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
    用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。材質スチール下穴径(Φmm)4.3表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.8頭部径dk(mm)8穿孔深さ(mm)20以上
  • イージーアイアンカー サンコーテクノ

    イージーアイアンカー

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
    用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)20
  • トルコンアンカー サンコーテクノ

    トルコンアンカー

    サンコーテクノ
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
    用途中実部・中空部どちらにも施工可能です材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14必要中空幅(mm)(埋込長)20
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
    用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ウッドハンガー (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1セット(1本×5本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    線径(Φmm)4.5呼びM4.5
  • ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
    用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
  • コンクリート ハンガー (コンクリート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート ハンガー (コンクリート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,598税込2,858
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
    トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
  • チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルハンガー (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
    トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
  • コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘 500g(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1セット(2本×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール
  • ファスニングパック ユニコンアンカー ユニカ

    ファスニングパック ユニコンアンカー

    ユニカ
    459税込505
    1パック
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0460材質スチール全長(mm)40ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)34.5ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    トラスコ品番552-0456材質合金鋼全長(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
  • テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ

    サンコーテクノ
    859税込945
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
  • テクノ ハードエッジドライブ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1箱
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    7,398税込8,138
    1箱(30本)ほか
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティカットアンカー CAXタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAXタイプ

    ユニカ
    2,798税込3,078
    1箱(50本)
    翌日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
  • ルーティカットアンカー ユニカ

    ルーティカットアンカー

    ユニカ
    3,698税込4,068
    1箱(75本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番752-6857全長(mm)35ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)16.9ねじの呼びM8外径(mm)12
  • ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,498税込4,948
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
  • ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4788材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)45頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35締付トルク(N・m)1.5~2.2最大引張荷重(kN)0.6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)5
  • ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6
  • 芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ) ユニカ

    芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ)

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ ユニカ

    芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ

    ユニカ
    7,598税込8,358
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製 ユニカ

    芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119
  • 本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ

    本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製

    ユニカ
    24,980税込27,478
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
  • ボードプラグ フックタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ フックタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,598税込2,858
    1箱(50本)
    当日出荷
    新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
    用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
  • ボードアンカー用フィキシングツール エスコ

    ボードアンカー用フィキシングツール

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
    長さ(mm)引き:19全長(mm)207質量(g)520最大加工能力(Φmm)8ねじサイズ適合:M4~M8
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(70本)
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
  • テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835アズワン品番67-2305-80
  • アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入 Fischer Fixings

    アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入

    Fischer Fixings
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
    仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1826アズワン品番65-7911-86
  • アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入 Fischer Fixings

    アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入

    Fischer Fixings
    17,980税込19,778
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
    仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1825アズワン品番65-7914-53
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847アズワン品番67-2305-78

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト