絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(21)
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(430)
- SUS303(4)
- SUS304(262)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(14)
- SUSXM7(15)
- 亜鉛合金ダイカスト(50)
- 樹脂すべて(231)
- ABS(19)
- ナイロン(105)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 塩ビ(PVC)(18)
- 鉄すべて(683)
- SPCC(5)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(96)
- その他(11)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(251)
- タイル(16)
- ブロック(68)
- モルタル(27)
- レンガ(40)
- 中空壁・母材(42)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(18)
- 石材(26)
- 石膏ボード(72)
- 金属(14)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(53)
- 4.3(42)
- 4.3~4.5(42)
- 5(49)
- 6(87)
- 6.4(55)
- 8(77)
- 8.5(83)
- 9(52)
- 10(82)
- 10.5(94)
- 11(54)
- 12(67)
- 12.5(119)
- 12.7(57)
- 14(36)
- 14.5(91)
- 17(49)
- 18(95)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(9)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(12)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(339)
- エスコ(208)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
48ページ目: アンカーボルト

ピープラグ40本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8~8.5ねじ長48+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚16~19木ねじ径(mm)4.0~5.0引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
ネイルプラグBOXセット
アックスブレーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ヒジカタボルト用ホールキャップ
泰生工業¥60~税込¥66~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷下穴に入れるだけでセット完了。 下穴への異物侵入防止。 アンカー使用後の美観UP。用途ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋。
ヒジカタボルト(キャップボルト仕様)
泰生工業¥319~税込¥351~1本ほか6日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
エーエルシーアンカー AZタイプ
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281セット(50本)4日以内出荷ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)15ねじの種類ナット表面処理生地寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱)
エイ・ワイ・ファスナー¥7,698税込¥8,4681箱(100個)7日以内出荷材質鉄ドリル径(Φmm)12.5表面処理生地寸法C(mm)80径D(Φmm)12全長B(mm)100全長E(mm)25ねじの呼びW3/8
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)
デイコム¥9,498税込¥10,4481箱(15個)9日以内出荷材質鉄全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11呼びW1/4外径(Φmm)10.5表面処理生地