絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(21)
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(430)
- SUS303(4)
- SUS304(262)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(14)
- SUSXM7(15)
- 亜鉛合金ダイカスト(50)
- 樹脂すべて(231)
- ABS(19)
- ナイロン(105)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 塩ビ(PVC)(18)
- 鉄すべて(683)
- SPCC(5)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(96)
- その他(11)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(251)
- タイル(16)
- ブロック(68)
- モルタル(27)
- レンガ(40)
- 中空壁・母材(42)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(18)
- 石材(26)
- 石膏ボード(72)
- 金属(14)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(53)
- 4.3(42)
- 4.3~4.5(42)
- 5(49)
- 6(87)
- 6.4(55)
- 8(77)
- 8.5(83)
- 9(52)
- 10(82)
- 10.5(94)
- 11(54)
- 12(67)
- 12.5(119)
- 12.7(57)
- 14(36)
- 14.5(91)
- 17(49)
- 18(95)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(9)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(12)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(339)
- エスコ(208)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
43ページ目: アンカーボルト

セーフティアンカー ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥47,980~税込¥52,778~1セット(100本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
工具ケース(大)
フィッシャージャパン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
FABSセッティングツール
フィッシャージャパン¥6,298税込¥6,9281本9日以内出荷適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
ルーティアンカーSC-860
ユニカ¥9,998税込¥10,9981セット(50本)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事などトラスコ品番491-2489材質ステンレス全長(mm)60質量(g)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)9.6取付け物厚(mm)15ねじの呼びM8
オールアンカーSC ステンレス製
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781セット(50本)4日以内出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7736材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80質量(g)19.7下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
オールアンカーCタイプ スチール製
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481セット(50本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7735材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80質量(g)19.3下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781セット(50本)9日以内出荷アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入トラスコ品番473-4831材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)13.0ねじの呼びW3/8外径(mm)12.0
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,698税込¥7,3681セット(50本)翌々日出荷長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
ビッグワンアンカーバケツセット
ユニカ¥35,980税込¥39,5781セット翌々日出荷懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。トラスコ品番776-4782セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本質量(kg)10.8
ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(60本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)呼径d(mm)5
GKプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981セット(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
GBプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥4,998~税込¥5,498~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
先鉄三ぶ六くん
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥62,000~税込¥68,200~1パック(500本)ほか5日以内出荷GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。ねじ径(mm)3~6
トグラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,598税込¥6,1581パック(100本)6日以内出荷石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。型式T9.5型下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)32+取付物厚ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11
スタープラグ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,598税込¥1,7581パック(250本)当日出荷カッターなどで自由に切って使用できるスタープラグです。質量(g)200適合ねじ(mm)5-25(2.7~3.1ねじ用)










































![[亜鉛]ボードアンカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50593348-250806-02.jpg)