絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(21)
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(428)
- SUS303(4)
- SUS304(261)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(14)
- SUSXM7(15)
- 亜鉛合金ダイカスト(50)
- 樹脂すべて(231)
- ABS(19)
- ナイロン(105)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 塩ビ(PVC)(18)
- 鉄すべて(681)
- SPCC(5)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(96)
- その他(11)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(251)
- タイル(16)
- ブロック(68)
- モルタル(27)
- レンガ(40)
- 中空壁・母材(42)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(18)
- 石材(26)
- 石膏ボード(72)
- 金属(14)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(53)
- 4.3(42)
- 4.3~4.5(42)
- 5(49)
- 6(87)
- 6.4(55)
- 8(77)
- 8.5(83)
- 9(52)
- 10(82)
- 10.5(94)
- 11(54)
- 12(67)
- 12.5(119)
- 12.7(57)
- 14(36)
- 14.5(91)
- 17(49)
- 18(95)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・24・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(9)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(12)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(339)
- エスコ(207)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る

アスファルトケミカル
サンコーテクノ¥4,798税込¥5,2781個(165mL×1本)4日以内出荷マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックにセット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本主材質エポキシアクリレート樹脂
どこでも下地 完璧ネジロック
高島(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)取付可能対象(ねじ)3.5~4mm種別化学反応型(湿気硬化)適合材石膏ボード
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX
KFC(ケー・エフ・シー)¥809税込¥8901本当日出荷適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(30本)ほか当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状ナベ仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビスコン ナベ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状ナベ仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
ボードアンカー専用ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!全長(mm)155質量(g)385
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
コンクリートピン(軽量物用) バリューパック
若井産業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(150本)ほか当日出荷コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(30本)ほか当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40本)ほか当日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
カールPCプラグ 袋入り
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(76本)ほか当日出荷軽くて丈夫なプラスチック製。軟質のプラスチックでできていますので割れることがありません。
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥98税込¥1081セット(4組)当日出荷皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120~税込¥5,632~1個(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応