絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: アンカーボルト

2,080件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • レジンA 注入タイプ ユニカ

    レジンA 注入タイプ

    ユニカ(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(165mL)ほか
    当日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
  • トグラー TOGGLER

    トグラー

    TOGGLER(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
    用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードファスナー8本入 TRUSCO

    ボードファスナー8本入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    789税込868
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
  • 接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ

    接着アンカー用ワイヤーブラシ

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応します。
  • ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)

    ノープラグビス皿

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    129税込142
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
  • かべロックDX 若井産業

    かべロックDX

    若井産業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
  • 差し筋アンカー ノーブランド

    差し筋アンカー

    ノーブランド(24件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(15件のレビュー)
    719税込791
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • Fプラグ アックスブレーン

    Fプラグ

    アックスブレーン(17件のレビュー)
    879税込967
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付

    ユニカ(14件のレビュー)
    719税込791
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • トグラー(パック品) TOGGLER

    トグラー(パック品)

    TOGGLER(22件のレビュー)
    469税込516
    1箱(15本)ほか
    当日出荷
    中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
    用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(13件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • プラグアンカー ステンレス製 モノタロウ

    プラグアンカー ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    当日出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで適合ねじ径(Φmm)4×25直径(Φmm)12全長(mm)30最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • EA-500S(樹脂セット) 旭化成

    EA-500S(樹脂セット)

    旭化成(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • ショートオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    ショートオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(35本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじ

    アスファルト用ねじアンカー

    八幡ねじ(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2本×5パック)
    当日出荷
    呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • ポキポキBOLT専用 アダプター スターエム

    ポキポキBOLT専用 アダプター

    スターエム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼幅(mm)29.5
  • アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT スターエム

    アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT

    スターエム(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
    用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼全長(mm)1000幅(mm)47.3質量(g)2097セット内容アダプターM12用(セット済)ねじの呼びM12
  • M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコ

    M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
  • シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノ

    シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合CT/SCT/GT/SGT材質表面処理生地
  • 後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売

    後付け/薄板用 家研アンカー

    家研販売(13件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5セット)
    当日出荷
    ドライバーで取付可。
    用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    699税込769
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト