絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M10(9)
  • W3/8(9)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (9)
長さ(mm)
  • 40(12)
  • 56(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 14.5(10)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(10)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ
ねじ長さ(mm)
  • 15
  • 9(4)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 13(13)
  • 14(12)
  • 20(15)
  • 22(8)
  • 24(7)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(11)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(6)
  • 70(4)
  • 75(5)
  • 110(4)
  • 150(3)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(11)
12・14
適合材
  • コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • TRUSCO(3)
  • 大阪魂(3)
  • ユニカ(1)
  • 大阪ファスニング(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・大阪魂・ユニカ・大阪ファスニング・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(1)
M10(9)
W3/8(9)
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(32件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(50本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • グリップアンカー粍 TRUSCO

    グリップアンカー粍

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(6本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(6本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング

    めネジアンカー トリオン

    大阪ファスニング(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(30本)
    当日出荷
    ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
    用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210
  • グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • グリップアンカー吋 TRUSCO

    グリップアンカー吋

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(8本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
グリップアンカー