絞り込み
ねじの呼び
- M20(3)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 83(3)
ドリル径(Φmm)
- 26(3)
表面処理
- ドブメッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
埋め込み深さ(mm)
- 93(3)
93
ねじ長さ(mm)
- 31
- 9(4)
- 10(7)
- 11(3)
- 12(7)
- 13(13)
- 14(12)
- 15(13)
- 20(15)
- 22(8)
- 24(7)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(11)
- 45(5)
- 50(4)
- 55(6)
- 70(4)
- 75(5)
- 110(4)
- 150(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 25.4(3)
25.4
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- 大阪魂(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M20(3)