絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8
  • M3(5)
  • M4(8)
  • M5(6)
  • M6(28)
  • M8(33)
  • M10(44)
  • M12(40)
  • M16(32)
  • M20(16)
  • M22(10)
  • M24(8)
  • W1/4(7)
  • W5/16(13)
  • W3/8(34)
  • W1/2(28)
  • W5/8(14)
  • W3/4(7)
  • W1(1)
  • その他(4)
材質
  • (1)
長さ(mm)
  • 56(1)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
ブランド
  • 大阪ファスニング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(28)
M8(33)
M10(44)
M12(40)
M16(32)
M20(16)
W5/16(13)
W3/8(34)
W1/2(28)
W5/8(14)
ねじの呼びをもっと見る
めネジアンカー トリオン 大阪ファスニングめネジアンカー トリオン大阪ファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210
グリップアンカー