絞り込み
長さ(mm)
- 50
- 22(1)
- 25(6)
- 30(4)
- 35(7)
- 36(1)
- 40(3)
- 60(2)
- 75(2)
- 80(1)
- 100(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(2)
- 6(3)
- 10(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(4)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(2)
- 石材(1)
- 石膏ボード(2)
外径(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 10(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- その他(1)
その他
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
50
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- フィッシャージャパン(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
25(6)
30(4)
35(7)
36(1)
40(3)
50
60(2)
75(2)
80(1)
100(1)

スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(35本)当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
オールプラグステンレス
サンコーテクノ¥4,798~税込¥5,278~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
サンコーテクノ¥629税込¥6921パック(16本)4日以内出荷2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,798税込¥1,9781セット(45本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2