絞り込み
長さ(mm)
- 22(1)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
適合材
- ALC
- コンクリート(7)
- レンガ(2)
- 中空壁・母材(3)
- 石材(2)
- 石膏ボード(3)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 5.0(1)
- 6(1)
- 6.0(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(1)
材質
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
ねじの呼び
- その他(2)
その他
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
22・25・30・35・40・50
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- フィッシャージャパン(2)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
22(1)
25(2)
30(2)
35(1)
40(2)
50(2)
60(2)

スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1パック(120本)ほか当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80