絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2.5(3)
- M3(24)
- M3.5(2)
- M5(23)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(1)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(11)
- 鉄すべて(10)
- 炭素鋼(3)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(2)
- パシペート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(23)
ブランド
- PEM(7)
- セルジャパン(1)
- ファブエース(1)
- ボーセイ(5)
- 大阪魂(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(3)
M3(24)
M3.5(2)
M4
M5(23)
M6(11)
M8(11)
M10(1)
その他(1)

3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥13,950~税込¥15,345~1箱(500本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥35,740~税込¥39,314~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
FABACE SUS クリンチングスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質ステンレス長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.4寸法D(mm)5.9最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2取付穴径(Φmm)4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
3カ-ユニ ボーセイ ボーセイ クリンチスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質炭素鋼長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.4寸法D(mm)5.9最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2取付穴径(Φmm)4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.1
3カ-ユニ ボーセイ クリンチスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質炭素鋼
3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質鉄
セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)
ボーセイ¥6,330~税込¥6,963~1箱(500本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
クリンチングスタッド薄板用TFH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
PEM¥39,980~税込¥43,978~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト寸法T(mm)0.64最小板厚(mm)0.51
『クリンチングファスナー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングスペーサー
- クリンチングスタッド