絞り込み
メッシュ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大塚刷毛製造(15)
- ヨトリヤマ(世取山)(12)
- GERSON(6)
- ビッグ(5)
- ビックツール(3)
- アンデックス(3)
- 進勇商事(2)
- 好川産業(2)
- パーカーエンジニアリング(2)
- アネスト岩田(1)
- 日本バイリーン(1)
- フェザー(1)
- MICRO(1)
- インダストリーコーワ(1)
- 金井重要工業(1)
- テシオン(1)
- 日本特殊織物(1)
- 池田環材(1)
- FINIXA(1)
エコロジープロダクト
「メッシュ」から絞り込む

ペイントスキット 下げ缶用スペアネット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50枚)当日出荷ペイントスキット下げ缶用の交換用ネットです。材質ポリエステル100%寸法(Φ×高さH)(mm)195×43耐熱温度(℃)-30~100ネット目#100前後
ニュー三角フィルター
ビックツール¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷スプレーガンカップに塗料を入れる時、塗料をろ過するフィルターです。材質本体:紙、メッシュ:綿寸法(Φ×高さH)(mm)140×100メッシュ100
塗装ブース排気フィルター
アンデックス¥68,980税込¥75,8781巻(20m)4日以内出荷青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
ペイントスキット 下げ缶用セット
大塚刷毛製造¥3,898税込¥4,2881セット翌日出荷●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。用途塗料濾過用ネットして。セット内容フレーム1個・スペアネット50枚寸法(Φ×高さH)(mm)195×43ネット目#100前後RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントストレーナー
FINIXA¥9,898税込¥10,8881箱(250枚)5日以内出荷水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能。耐水性が高い。精密度の高いナイロンメッシュを採用。小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能メッシュ寸法(μm)125
給気二次用フィルター
金井重要工業¥32,980税込¥36,2781セット(50枚)3日以内出荷密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性トラスコ品番391-3457材質ポリエステル本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)98圧力損失(初期)25Paろ過速度風速0.5(m/s)
ブルドック調色フィルム 専用ホルダー
大塚刷毛製造¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー寸法(mm)100×300質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
排気フィルター
テシオン¥23,980~税込¥26,378~1箱(30枚)ほか11日以内出荷排気フィルター用途塗装ブース用排気フィルター材質ヤシの実繊維寸法(mm)500×500色緑RoHS指令(10物質対応)対応
床ガラスフィルター
大塚刷毛製造¥18,980~税込¥20,878~1巻5日以内出荷塗装ブース・床用の排気フィルターです。厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
排気用フィルター ウエーブフィルター
パーカーエンジニアリング¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷用途大型塗装ブース 一次排気用、二次排気用材質特殊加工紙不燃布(ポリエステル)寸法(mm)1000×7000×65耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用給気二次フィルター
アンデックス¥169,800税込¥186,7801本(20m)4日以内出荷捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
塗装ブース用給気一次フィルター
アンデックス¥79,980~税込¥87,978~1本(20m)4日以内出荷捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。用途塗装ブースの給気一次フィルターとして仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失45~250Pa給塵量(g/m2)450
GGAスプレーソックス
GERSON¥4,198税込¥4,6181箱(12枚)7日以内出荷塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。 伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。 目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。 夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。用途車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)
日本バイリーン¥119,800~税込¥131,780~1巻3日以内出荷から10日以内出荷粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s