テシオン
ヤシの実繊維 塗装ブース用排気フィルター
天然繊維(植物繊維)
用途
塗装ブース用排気フィルター
材質
ヤシの実繊維
寸法(mm)
500×500
色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防火性なし
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82815866
TPM-25×500×500
1箱(60枚)
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82815875
TPM-50×500×500
1箱(30枚)
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000