絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(31)
- SUS303(13)
- SUS304(19)
- 樹脂すべて(87)
- PBT(1)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(26)
- ナイロン(31)
- プラスチック(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(33)
- SS400(4)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(102)
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(398)
- 廣杉計器(88)
- MAC8(マックエイト)(35)
- T.SIN(テイシン電機)(30)
- エスコ(25)
- 大阪魂(13)
- MYG(11)
- ノーブランド(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- カメダデンキ(5)
- ホシモト(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 篠原電機(2)
- ユーボン(2)
- SAMTEC(2)
- TRUSCO(1)
- OHSATO(大里)(1)
- HARWIN(1)
- RICHCO(1)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: 六角
「ねじの呼び」から絞り込む

M3x22.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,580税込¥3,9381パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:22頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,070税込¥3,3771パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:18頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,430税込¥2,6731パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:12.7頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,100税込¥2,3101パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:8頭部対辺(mm)5.6入数100本
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品
廣杉計器¥4,480~税込¥4,928~1袋(50個)当日出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
プリント板用スペーサー六角型
MAC8(マックエイト)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)9日以内出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥24,980~税込¥27,478~1袋(100個)7日以内出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(20個)9日以内出荷から11日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサー
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(20個)9日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.21タイプ)
MAC8(マックエイト)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.20タイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,498税込¥10,4481袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.19タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,898税込¥9,7881袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.18タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,598税込¥9,4581袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.17タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.16タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.15タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.13タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.12タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.11タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,498税込¥8,2481袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.10タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,498税込¥8,2481袋(100個)33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.9タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.7タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)8ねじの呼びM2.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター 三価クロメート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス10、メス10材質鉄、三価クロメートメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプトラスコ品番487-9104全長(mm)50質量(g)161対辺(mm)7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0698
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥979税込¥1,0771袋(50個)当日出荷ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応