絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(31)
- SUS303(13)
- SUS304(19)
- 樹脂すべて(87)
- PBT(1)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(26)
- ナイロン(31)
- プラスチック(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(33)
- SS400(4)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(102)
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(397)
- 廣杉計器(88)
- MAC8(マックエイト)(35)
- T.SIN(テイシン電機)(30)
- エスコ(25)
- 大阪魂(13)
- MYG(11)
- ノーブランド(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- カメダデンキ(5)
- ホシモト(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 篠原電機(2)
- ユーボン(2)
- SAMTEC(2)
- TRUSCO(1)
- OHSATO(大里)(1)
- HARWIN(1)
- RICHCO(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,660税込¥2,9261パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:15頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:6頭部対辺(mm)5.6入数100本
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~特価1個当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-E RoHS2対応品
廣杉計器¥4,398税込¥4,8381袋(50個)11日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~特価1袋(50個)当日出荷色スペーサー:乳白色熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
プリント板用スペーサー六角型
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷全て樹脂で出来ているスペーサーです材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-E
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥4,498~税込¥4,948~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~特価1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)
廣杉計器¥1,398税込¥1,538特価1袋(50個)当日出荷ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(50個)当日出荷ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,798~税込¥4,178~1個(100個)当日出荷から13日以内出荷ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷ねじ径M2.6材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷ねじ径M3材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)5日以内出荷から6日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。ねじの呼びM2.6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ寸法A貫通
絶縁POM(ポム)スペーサー
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M3仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質ジュラコン(R)色乳白色対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)14ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5材質黄銅表面処理生地
POM 六角ねじ込接着固定 BS-WE(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷ねじの呼びM2ねじピッチ0.4全長L(mm)7種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)(POM)
絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック
T.SIN(テイシン電機)¥499~税込¥549~1パック(10個)4日以内出荷磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ メス×メス タイプ材質黄銅タイプメス×メス寸法L(mm)15寸法L1(mm)全ネジねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ材質黄銅タイプオス×メス寸法L1(mm)7ねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm
廣杉計器¥119税込¥1311個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー 本体高さ9mm ねじ付き六角真鍮スペーサ
HARWIN¥12,980税込¥14,2781袋(200個)7日以内出荷仕様タイプ = ねじ付き六角真鍮スペーサ本体高さ = 9mm材質真鍮ねじ径M3表面処理ニッケル
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 5mm 1箱 6000個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801箱(6000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2119アズワン品番65-7912-13