絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- M3(3)
- M4(16)
- M5(11)
外径(Φmm)
- 8
- 3(1)
- 4(9)
- 5(7)
- 5.3(2)
- 6(15)
- 6.3(2)
- 7.8(1)
- 10(19)
- 11(2)
- 12(7)
- 12.2(1)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS303(4)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(3)
- ジュラコン(R)(3)
- 鉄すべて(7)
- SS400(1)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
内径(Φmm)
- 4.2(3)
- 5.2(2)
- 5.3(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- ニッケル(3)
- 生地/未処理(1)
- 銅メッキ(1)
ブランド
- 廣杉計器(9)
- ホシモト(5)
- ノーブランド(1)
- カメダデンキ(1)
- MYG(1)
- ユーボン(1)
- 大阪魂(1)
廣杉計器・ホシモト・ノーブランド・カメダデンキ・MYG・ユーボン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
M3(3)
M4(16)
M5(11)

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
丸型絶縁スペーサー(+)
ホシモト¥139~税込¥153~1個9日以内出荷先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン寸法D(Φmm)8表面処理三価クロメートめっき寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品)
廣杉計器¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじ径M4用外径(Φmm)8表面処理三価クロムクロメート処理
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8