絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(3)
- 5mm(1)
- M3(5)
- M4(25)
- M5(16)
- M6(2)
内径(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 4(2)
- 4.2(3)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 5.2(4)
- 5.3(2)
- 6(2)
外径(Φmm)
- 8
- 4(19)
- 4.18(14)
- 5(14)
- 5.5(12)
- 6(30)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 10(33)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(9)
- 25(7)
- 50(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS303(4)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(13)
- ABS(2)
- ジュラコン(R)(7)
- ポリアセタール(4)
- 鉄すべて(13)
- SS400(1)
- SUM23(1)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
厚さ(mm)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
- ニッケル(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(13)
- 大阪魂(9)
- ホシモト(7)
- TRUSCO(2)
- カメダデンキ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- MYG(1)
- ユーボン(1)
- 名取製作所(1)
廣杉計器・大阪魂・ホシモト・TRUSCO・カメダデンキ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・MYG・ユーボン・名取製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm
廣杉計器¥56税込¥621個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm
廣杉計器¥49税込¥541個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm
廣杉計器¥97税込¥1071個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm
廣杉計器¥74税込¥811個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×25ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
丸型絶縁スペーサー(+)
ホシモト¥139~税込¥153~1個9日以内出荷先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン寸法D(Φmm)8表面処理三価クロメートめっき寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品)
廣杉計器¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじ径M4用外径(Φmm)8表面処理三価クロムクロメート処理
クロ ABS スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷材質/ABS 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
ABSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/ABS 色/アイボリー 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8