絞り込み
幅(mm)
- 2.2(1)
- 3.4(1)
- 22(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
色
クリア(1)
レッド(1)
全長(mm)
- 20.5
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 14.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.7(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 19.1(1)
- 20.3(1)
- 21.2(1)
- 23(2)
- 24(2)
- 24.6(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 28.5(1)
- 全長(mm)をもっと見る
端子形状

板形(1)
特性
- 耐熱(1)
耐熱
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
16・17・18・19・20・21・22
ブランド
- ニチフ(1)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
2.2(1)
3.4(1)
22(1)

銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
『ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸ブレード(板形)端子
- 絶縁被覆付ブレード端子