絞り込み
幅(mm)
  • 3.0
  • 2.2(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 22(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 色クリア(1)
  • 色レッド(1)
端子形状
端子形状
板形(1)
全長(mm)
  • 21.2(1)
  • 24.6(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
18・19・20・21・22
ブランド
  • ニチフ(1)
ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
2.2(1)
2.8(1)
3(1)
3.0
3.4(1)
4.5(1)
4.6(1)
22(1)
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)

ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付ブレード端子