絞り込み
幅(mm)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.0(1)
- 3.4(1)
- 22(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
色
クリア(3)
レッド(2)
全長(mm)
- 19(1)
- 19.1(1)
- 20.3(1)
- 20.5(1)
- 21.2(1)
- 24.6(1)
- 28.5(1)
端子形状

板形(3)
特性
- 耐熱(1)
耐熱
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
- 19
- 6(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(4)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(1)
- 24(1)
ブランド
- ニチフ(3)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
2.2(1)
2.8(1)
3(1)
3.0(1)
3.4(1)
22(1)

銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。色透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子
『ブレード型(板)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸ブレード(板形)端子
- 絶縁被覆付ブレード端子