絞り込み
定格電流(A)
- 12(1)
- 20(1)
- 25(1)
定格電圧(V)
- 1000
- 30(30)
- 42(1)
- 60(11)
- 125(15)
- 250(1)
- 300(7)
- 600(11)
- その他(3)
種類
- プラグジョイントコネクタ(1)
端子形状

先開形(1)
ブランド
- ストーブリ / マルチコンタクト(12)
- はくでん(2)
「定格電流(A)」から絞り込む
12(1)
20(1)
25(1)

4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,598税込¥9,4581セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
バナナプラグ 保護カバー付き
はくでん¥749税込¥8241個当日出荷定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
絶縁BNCコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクト¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
セーフティターミナル 4mm
はくでん¥289税込¥3181個5日以内出荷から6日以内出荷金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
4mmセーフティソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mm絶縁ソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥9,998税込¥10,9981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティアングルソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,398税込¥7,0381セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmソケットアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,398税込¥7,0381セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名A-SLK4定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷から48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm