絞り込み
種類
- プラグジョイントコネクタ(1)
定格電圧(V)
- 1000
- 30(30)
- 42(1)
- 48(1)
- 60(11)
- 100(8)
- 125(15)
- 250(3)
- 300(54)
- 400(10)
- 450(10)
- 500(2)
- 600(16)
- その他(3)
端子形状

先開形(1)
定格電流(A)
- 12(1)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- ストーブリ / マルチコンタクト(13)
- はくでん(2)
- DEGSON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

バナナプラグ 保護カバー付き
はくでん¥749税込¥8241個当日出荷定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,598税込¥9,4581セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
セーフティターミナル 4mm
はくでん¥289税込¥3181個5日以内出荷から6日以内出荷金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
絶縁BNCコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクト¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ
DEGSON¥12,980税込¥14,2781パック(100個)5日以内出荷プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
4mmセーフティソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mm絶縁ソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥9,998税込¥10,9981セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティアングルソケット
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,398税込¥7,0381セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmターミナルブロックアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,598税込¥5,0581セット(10個)48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色黒品名A-SLK4-R規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmソケットアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,398税込¥7,0381セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名A-SLK4定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷から48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm