絞り込み
定格電流(A)
- 2(2)
- 3(10)
- 5(9)
- 10(8)
- 30(4)
- 50(1)
定格電圧(V)
- 30(15)
- 125(13)
- 250(1)
- 600(3)
- その他(3)
種類
- その他(1)
端子形状

先開形(2)
ブランド
- サトーパーツ
- ストーブリ / マルチコンタクト(30)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- GB[制御機器](11)
- ワゴジャパン(7)
- はくでん(7)
- ニチフ(6)
- ノーブランド(6)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- MSK(3)
- ネグロス電工(2)
- 明工社(2)
- マル信無線電機(2)
- 今川電子(2)
- アズワン(1)
- ユーボン(1)
- LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
特価
「定格電流(A)」から絞り込む
2(2)
3(10)
5(9)
10(8)
30(4)
50(1)

バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル T-3025
サトーパーツ(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-2
サトーパーツ(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-10
サトーパーツ(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷定格電流(A)5色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
ターミナル T-12
サトーパーツ(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥379税込¥4171個当日出荷定格電圧(V)30定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-375
サトーパーツ(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
TJ-3A専用ジャック
サトーパーツ(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。種類丸型コンタクト形状メス適合TJ-3A形状ストレート結合方式ねじ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ターミナル T-3830
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル T-45
サトーパーツ(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥839税込¥9231セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル T-1530
サトーパーツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-16
サトーパーツ(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
ターミナル T-15
サトーパーツ(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
バナナプラグ 金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
バナナプラグ金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(青)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント