絞り込み
ブランド
差込み線数(本)
端子形状
先開形
電線抱合範囲AWG(#)
14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2~3未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
224件中 201224
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
4mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケットストーブリ / マルチコンタクト
1,398税込1,538
1セット(10個)
47日以内出荷
適合プラグ4mm
2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケットストーブリ / マルチコンタクト
2,398税込2,638
1セット(10個)
47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
4mmクリップオンプラグ ストーブリ / マルチコンタクト4mmクリップオンプラグストーブリ / マルチコンタクト
7,898税込8,688
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm
4mmジャンパコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト4mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト
5,798税込6,378
1セット(10個)
47日以内出荷
定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
防塵カバー ニチフ防塵カバーニチフ
3,198税込3,518
1箱(5個)
41日以内出荷
ターミナル T-6500 サトーパーツターミナル T-6500サトーパーツ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 青 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 青ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジ ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MLアースターミナル(カバー付) 明工社MLアースターミナル(カバー付)明工社
259税込285
1個
5日以内出荷
アース部の凹凸がありません。凹凸がなくすっきり「としたアース接続が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
MLアースターミナル(接地リード線付) 明工社MLアースターミナル(接地リード線付)明工社(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
病院などのアース端子用
用途コンセントなどの組合せに使用します仕様一般非常電源用、接地リード線付JIS規格T1021適合RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.5mm/クローム ターミナル エスコΦ3.5mm/クローム ターミナルエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-71種別ナット締め付け
[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤] エスコ[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤]エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-69
[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黄] エスコ[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黄]エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-64
Φ6.5x25mm  チップジャック(白) エスコΦ6.5x25mm チップジャック(白)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-56
Φ6.5x25mm  チップジャック(緑) エスコΦ6.5x25mm チップジャック(緑)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-55
Φ6.5x25mm  チップジャック(黄) エスコΦ6.5x25mm チップジャック(黄)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-54
Φ6.5x25mm  チップジャック(青) エスコΦ6.5x25mm チップジャック(青)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-53
[Φ8.2x7.5mm穴用]  チップジャック[赤] エスコ[Φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック[赤]エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-19
[Φ8.2x7.5mm穴用]  チップジャック[黒] エスコ[Φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック[黒]エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-18
ミノムシクリップ小 緑 RoHS LINKMANミノムシクリップ小 緑 RoHSLINKMAN
73税込80
1個
欠品中
アズワン品番64-5634-63
バインディング ポスト DBL 30A タレット BLK/レッド POMONAバインディング ポスト DBL 30A タレット BLK/レッドPOMONA
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:30A 定格電圧:500V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:スタッド / タレットアズワン品番65-1543-88
ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工ミニプラグジョイントコネクタネグロス電工
849税込934
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ