絞り込み
差込み線数(本)
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2~3未満
ブランド
サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・T.SIN(テイシン電機)・エスコ・GB[制御機器]・LINKMAN・ワゴジャパン・はくでん・ニチフ・ノーブランド・スタック電子・ELPA・POMONA・MSK・アズワン・ネグロス電工・明工社・マル信無線電機・KEYSTONE[制御機器]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • ターミナル T-1530 サトーパーツ

    ターミナル T-1530

    サトーパーツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-9 サトーパーツ

    ターミナル T-9

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • 接続ターミナルブロック (分岐) ニチフ

    接続ターミナルブロック (分岐)

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • 接続ターミナルブロック (直線) ニチフ

    接続ターミナルブロック (直線)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
    種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • テスターピンプラグ 黒 MSK

    テスターピンプラグ 黒

    MSK
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    テスター棒のピンタイプです。
    寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
  • テスターリードソケット赤黒 GB[制御機器]

    テスターリードソケット赤黒

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    タイプバナナプラグタイプ
  • ミニミニバナナプラグ 黒 GB[制御機器]

    ミニミニバナナプラグ 黒

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合ジャック/JL-0222MINISシリーズコネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)
  • バナナプラグ黒 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ黒 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです
    コネクタ形状ジャック
  • バナナジャック 黒 GB[制御機器]

    バナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ
  • 圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    仕様RoHS対応質量(g)4メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • L字型バナナプラグ はくでん

    L字型バナナプラグ

    はくでん
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
    材質純銅・金メッキ直径(Φmm)端子:4
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • IC Test Clip - SOIC 8-Pin SPARKFUN

    IC Test Clip - SOIC 8-Pin

    SPARKFUN
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-51
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-50
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
    仕様●サイズ:Mサイズ●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-75
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル) T.SIN(テイシン電機)

    両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • [EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ

    [EA940DP-113~119用] Y型端子

    エスコ
    290税込319
    1個
    4日以内出荷
    EA940DP-113~-119用
    仕様●材質:黄銅●定格:125V-5A
  • [EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ

    [EA940DP-113~119用] バナナプラグ

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    EA940DP-113~-119用
    仕様●材質:黄銅●定格:30V-3A
  • 4mmスタック接続プラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmスタック接続プラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名XZGL-425定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名SLB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 1mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    1mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm
  • 防塵カバー ニチフ

    防塵カバー

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    41日以内出荷
  • ターミナル T-6530 サトーパーツ

    ターミナル T-6530

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-381 サトーパーツ

    ターミナル T-381

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-16 サトーパーツ

    ターミナル T-16

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル(接地リード線付) 明工社

    MLアースターミナル(接地リード線付)

    明工社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    病院などのアース端子用
    用途コンセントなどの組合せに使用します仕様一般非常電源用、接地リード線付JIS規格T1021適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30V/3A バナナプラグ[白] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[白]

    エスコ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-26
  • ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ネグロス電工
    849税込934
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
  • バナナ中継 赤 GB[制御機器]

    バナナ中継 赤

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ