絞り込み
差込み線数(本)
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
先開形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2~3未満
ブランド
サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・T.SIN(テイシン電機)・エスコ・GB[制御機器]・LINKMAN・ワゴジャパン・はくでん・ニチフ・ノーブランド・スタック電子・ELPA・POMONA・MSK・アズワン・ネグロス電工・明工社・マル信無線電機・KEYSTONE[制御機器]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • ミニバナナプラグ 黒 今川電子

    ミニバナナプラグ 黒

    今川電子
    149税込164
    1個
    当日出荷
    電源線などの接続に使用するバナナプラグです。 樹脂被覆を回すと外れますので端子にはんだづけしてお使い下さい。
    コネクタ形状プラグ
  • 圧着式 バナナプラグ 赤 T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ 赤

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    プラグニッケルメッキ
  • 圧着式 バナナプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ワイヤー接続部が圧着式のバナナプラグです。
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • テスター棒 黒 ロング T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 黒 ロング

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    テスター棒のピンタイプ(ロング)です。
    寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ 保護カバー付き はくでん

    バナナプラグ 保護カバー付き

    はくでん
    749税込824
    1個
    当日出荷
    定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子

    ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ

    スタック電子
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
    仕様●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
  • 安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック Hirschmann Test & Measurement

    安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:24A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:LAS S G SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ネジ 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-15ーC 標準:IEC 61010アズワン品番65-1414-60
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    839税込923
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 2mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • プラグコネクタ ニチフ

    プラグコネクタ

    ニチフ
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
    透明種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 絶縁BNCコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト

    絶縁BNCコネクタ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名X-GL-438定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • チップジャック TJ-2167 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2167

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(青・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が青色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色青色材質(プラグ)金メッキ
  • 圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が黄色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色黄色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティターミナル 4mm はくでん

    セーフティターミナル 4mm

    はくでん
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
    材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • ICリードクリップ用コンタクト 10個入 スタック電子

    ICリードクリップ用コンタクト 10個入

    スタック電子
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    ナノクリップ、マイクロクリップ、ミニクリップとリードワイヤを接続するためのコンタクトです。(コンタクトと収縮チューブのセットです)
    仕様●リードアウトコンタクトの適合ピン径:0.6~0.8mmΦ●推奨リード線:UL1007AW24~28相当●リード線接続方法:はんだ付け●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-56
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ アズワン

    バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ

    アズワン
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
    定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
  • 4mm/2mm変換アダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm/2mm変換アダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名R4/2-A定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm/2mm
  • 4mmクリップオンセーフティプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンセーフティプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • ターミナル T-6500 サトーパーツ

    ターミナル T-6500

    サトーパーツ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル T-15 サトーパーツ

    ターミナル T-15

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[赤]

    エスコ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-22
  • テスターピンプラグ 赤 MSK

    テスターピンプラグ 赤

    MSK
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    テスター棒のピンタイプです。
    寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
  • バナナプラグ赤 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ赤 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです。
    コネクタ形状ジャック
  • ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]

    ミニミニバナナプラグ 赤

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合ジャック/JL-0222MINISシリーズコネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)
  • 圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    キャップ部が白色のバナナプラグです
    仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色白色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バインディングポスト はくでん

    バインディングポスト

    はくでん
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
    適合端子内径:Φ4mm
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子

    ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ

    スタック電子
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    23日以内出荷から24日以内出荷
    リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
    仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
  • ミノムシクリップ中 青 LINKMAN

    ミノムシクリップ中 青

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仕様●サイズ:Mサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-49
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-52

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ