絞り込み
ブランド
- サトーパーツ(44)
- ストーブリ / マルチコンタクト(30)
- T.SIN(テイシン電機)(15)
- エスコ(13)
- GB[制御機器](11)
- LINKMAN(10)
- ワゴジャパン(7)
- はくでん(7)
- ニチフ(6)
- ノーブランド(6)
- スタック電子(4)
- ELPA(3)
- POMONA(3)
- MSK(3)
- アズワン(2)
- ネグロス電工(2)
- 明工社(2)
- マル信無線電機(2)
- KEYSTONE[制御機器](2)
- ブランドをもっと見る
サトーパーツ・ストーブリ / マルチコンタクト・T.SIN(テイシン電機)・エスコ・GB[制御機器]・LINKMAN・ワゴジャパン・はくでん・ニチフ・ノーブランド・スタック電子・ELPA・POMONA・MSK・アズワン・ネグロス電工・明工社・マル信無線電機・KEYSTONE[制御機器]・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
バナナチップ
ELPA(17件のレビュー)¥341~税込¥375~1セット当日出荷サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用用途テスター棒用セット内容赤黒各1個質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
ターミナル 中
ELPA(11件のレビュー)¥683税込¥7511セット当日出荷バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10定格電流(A)10
ターミナル T-3025
サトーパーツ(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
バナナプラグ メス型
はくでん¥579税込¥6371個当日出荷赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
チップジャック TJ-1
サトーパーツ¥179税込¥1971個当日出荷適合TJ-2-P適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
チップジャック TJ-2
サトーパーツ(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-10
サトーパーツ(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷色クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応定格電流(A)5材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
バナナプラグ
T.SIN(テイシン電機)¥599税込¥6591セット当日出荷圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
ターミナル T-12
サトーパーツ(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
バナナプラグ 連結可能タイプ
はくでん¥779税込¥8571セット当日出荷側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
ターミナル T-375
サトーパーツ(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-4
サトーパーツ(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合TJ-560適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥279~税込¥307~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個翌日出荷から4日以内出荷はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル T-3830
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ミニプラグジョイントコネクタ
ニチフ¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)ほか当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
テスター棒 黒
MSK¥109税込¥1201個当日出荷テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。赤色は【テスタボウL赤】になります。色黒備考テスター棒コネクタ形状テスター棒
プラグコネクタ
ニチフ¥3,898税込¥4,2881箱(20個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金色透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
ターミナル T-45
サトーパーツ(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
TJ-3A専用ジャック
サトーパーツ(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
テスター棒 赤 ロング
T.SIN(テイシン電機)¥269税込¥2961個当日出荷テスター棒のピンタイプ(ロング)です。寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5色赤RoHS指令(10物質対応)対応