絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(3)
- 6mm(1)
- M3(3)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(14)
- M8(5)
内径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.3(3)
- 8(4)
- 8.2(3)
外径(Φmm)
- 10
- 4(19)
- 4.18(14)
- 5(14)
- 5.5(12)
- 6(30)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(38)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(9)
- 25(7)
- 50(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(11)
- SUS303(3)
- SUS304(7)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄すべて(17)
- SS400(2)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
- 0.9(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- その他(1)
- ニッケル(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・ニッケル・無電解ニッケル・銅メッキ・黒染め
ブランド
- ホシモト(9)
- 廣杉計器(6)
- 大阪魂(6)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- カメダデンキ(2)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- MYG(1)
ホシモト・廣杉計器・大阪魂・大陽ステンレススプリング・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・カメダデンキ・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・MYG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H
廣杉計器¥2,990税込¥3,2891袋(10個)当日出荷ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂