絞り込み
ねじの呼び
- M16(3)
内径(Φmm)
- 16(4)
外径(Φmm)
- 18
- 4(19)
- 4.18(14)
- 5(14)
- 5.5(12)
- 6(30)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(38)
- 10(33)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(9)
- 25(7)
- 50(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- 樹脂すべて(3)
- テフロン(PTFE)(3)
表面処理
- アルマイト(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(3)
- 昭和コーポレーション(1)
モノタロウ・大阪魂・昭和コーポレーション
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

アルミスペーサー(アルミカラー)
(10件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥420~税込¥462~1個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200